Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184T
- Longitud total de la dimensión C15.21 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso81 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1750 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa22.0-20.0 A
- Eficiencia a plena carga84 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856042200
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO722856042200
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Arranque del condensador / diseño de funcionamiento del condensador para amperios bajos y alta eficiencia Par de arranque y ruptura alto Bastidor y base de acero de calibre pesado Servicio continuo con clasificaciones de placa de identificación F1 de montaje solamente, no se puede volver a ensamblar a F2