Motion
56B17D5703D

LEESON (RRX)
56B17D5703D

Motor de propósito definido - 1 hp / 1/3 hp, 1800 rpm / 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04740484
No. Fabricante 56B17D5703D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
56B17D5703D

Motor de propósito definido - 1 hp / 1/3 hp, 1800 rpm / 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04740484
No. Fabricante 56B17D5703D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    12.85 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    39 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Sopladores, ventiladores
  • RPM base
    1725 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    11.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    74 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856040329
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    1 hp / 1/3 hp
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4/6
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm / 1200 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    722856040329
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1725/1140RPM B335 DP 115V 56 1PH
  • Estructura y base de acero de gran calibre Cojinetes de bolas Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para amperaje reducido 5/8" a través de pernos, extremo del eje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo