Motion
56C17D5349E

LEESON (RRX)
56C17D5349E

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 277 V, bastidor de 56H , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, base resistente / montaje con poste extendido, servicio continuo
Artículo MI #04740485
No. Fabricante 56C17D5349E
Precio816.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
56C17D5349E

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 277 V, bastidor de 56H , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, base resistente / montaje con poste extendido, servicio continuo
Artículo MI #04740485
No. Fabricante 56C17D5349E
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
Precio816.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Longitud total de la dimensión C
    12.85 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    41 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Sopladores, ventiladores
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    7.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    77 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856040343
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    277 V
  • Tipo de montaje
    Base flexible/Tornillo extendido
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    No
  • UPC_NO
    722856040343
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 1800RPM B338 DP SPL 56H 1PH
  • Base y bastidor de acero de gran calibre Cojinetes de bolas 56H, 143T y 145T base combinada con 12 orificios de montaje, pernos pasantes de 3/4", extremo del eje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo