Motion
215TTDW4010BD

LEESON (RRX)
215TTDW4010BD

Motor de bomba - 15 hp, 3600 rpm, 3 f, 200 V, bastidor 215JMV , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3510 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #04740502
No. Fabricante 215TTDW4010BD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
215TTDW4010BD

Motor de bomba - 15 hp, 3600 rpm, 3 f, 200 V, bastidor 215JMV , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3510 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #04740502
No. Fabricante 215TTDW4010BD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    215JMV
  • Longitud del motor menos eje
    12.4
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    21.69 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Peso
    160 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3510 rpm
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    39.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    90.2 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    G
  • kW
    11.20 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    E182
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856033581
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Orientación del motor
    Eje hacia abajo
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    JM
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de acoplamiento cerrado de 15 HP, fase 3 , 3600 RPM, 200 V, bastidor 215JMV , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856033581
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
15HP 3600RPM E182 DP 200V 215JMV 3PH
  • Dimensiones del eje de la bomba NEMA JM El bastidor JMV incluye cubierta antigoteo para montaje vertical sin base El bastidor JM tiene base rígida, cubierta antigoteo incluida Bloqueo mecánico en el extremo del eje Solo montaje de servicio continuo F1 , no se puede volver a montar en F2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo