Motion
184TTFW16079AA

LEESON (RRX)
184TTFW16079AA

Motor de uso general - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 184 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1175 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740522
No. Fabricante 184TTFW16079AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
184TTFW16079AA

Motor de uso general - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 184 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1175 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740522
No. Fabricante 184TTFW16079AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    184
  • Longitud del motor menos eje
    9.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total de la dimensión C
    14.97 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    89 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    1175 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    7.4 A
  • Corriente de carga completa
    7.35 A
  • Eficiencia a plena carga
    88.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    K
  • kW
    1.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856016850
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 2 HP, fase 3 , 1200 RPM, 200 V, bastidor 184T , TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 2 HP, fase 3 , 1200 RPM, 200 V, bastidor 184T , TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856016850
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 1200RPM E2158 TEFC 200V 184T 3PH
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
  • Los modelos con pie C-Face tienen una clasificación de 60/50 Hz, los mismos HP
  • 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
  • F1 caja de conductos en base rígida, F3 en motores con pie de cara C (base rígida)
  • El motor acepta un kit de cara C
  • Eslinga de eje, aislamiento de clase F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo