Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6311
- Tamaño del bastidor286T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C27.84 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso525 lb
Details
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1770 rpm
- Descripción Palabra clave30 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasCumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con la construcción EISA2007 100% de hierro fundido para rigidez y vibración reducida Cumple con IEEE45 USCG Marine Duty,Cumple con la especificación de uso automotriz Ford EM1 Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase H Protección IP55 Par constante para servicio de inversor Respiradero de bronce sinterizado con drenaje y respiradero de latón Tapones de cojinetes, Precisión equilibrada a 0,08”/seg Factor de servicio en onda sinusoidal 1.15 , Factor de servicio 1.0 en potencia IGBT Acabado epoxi interno y externo
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa28.4 A
- Eficiencia a plena carga93.6 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP55
- Código KVAG
- kW22.40 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856191755
- Categoría del motorMotores de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor30 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6211
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeSelectivo en el sentido de las agujas del reloj
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856020253
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
30HP 1800RPM E676 TEFC 575V 286T 3PH
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad