Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud del motor menos eje6.81 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C13.94 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso29 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.2 A
- Eficiencia a plena carga75.5 %
- Grupo y claseClase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP54
- Código KVAL
- kW0.56 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856022868
- Categoría del motorMotor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosCSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3B
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856022868
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Estructura: acero enrollado Protección térmica: sobrecarga automática Clase/Grupo: Clase I, Grupos C y D, Clase II, Grupos F y G Código de temperatura: T3B Caja de conductos: Se envía suelta Adecuada para el Grupo C