Motion
447TSTDN7026FD

LEESON (RRX)
447TSTDN7026FD

Motor de uso general - 300 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 447 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1780 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740586
No. Fabricante 447TSTDN7026FD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
447TSTDN7026FD

Motor de uso general - 300 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 447 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1780 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740586
No. Fabricante 447TSTDN7026FD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6314
  • Tamaño del bastidor
    447
  • Longitud del motor menos eje
    24.38 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6314
  • Longitud total de la dimensión C
    39.50 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    1994 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    50 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1780 rpm
  • Descripción Palabra clave
    300 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    345.0 A
  • Corriente de carga completa
    345.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.4 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    F
  • kW
    224 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856048660
  • Caballos de fuerza del motor
    300 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    TS
  • Hoja de especificaciones
    Motor de bomba contra incendios de 300 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 447TS , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Método de inicio
    Arranque en estrella y arranque en estrella de pieza para Delta Run
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba contra incendios de 300 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 447TS , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856048660
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
300HP 1800RPM H812 DP 460V 447TS 3PH
  • Diseñado para uso en bombas para servicio de bomba contra incendios
  • Archivo UL EX5190, archivo CSA LR2025 y marca CE
  • 50°C ambiente
  • Pintura roja de 25 HP a 200 HP
  • Diseño NEMA B, código G o menos
  • Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior
  • Los motores de voltaje único tienen 12 conductores y son adecuados para arranque en estrella-triángulo, en línea o de bobinado parcial
  • Los motores de doble voltaje tienen 12 conductores, adecuados para estrella-triángulo o para arranque en línea en voltaje, o arranque de bobinado parcial en voltaje bajo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo