Motion
HG458
Motor a prueba de explosiones / para lugares peligrosos - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48 , caja EPNV (no ventilada a prueba de explosiones), 60 Hz, brida frontal C / montaje en base rígida, para lugares peligrosos
Artículo MI #04740595
No. Fabricante HG458
Precio1,105.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones / para lugares peligrosos - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48 , caja EPNV (no ventilada a prueba de explosiones), 60 Hz, brida frontal C / montaje en base rígida, para lugares peligrosos
Artículo MI #04740595
No. Fabricante HG458
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
Precio1,105.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48
  • Longitud total de la dimensión C
    10.74 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    24 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Ubicación peligrosa
  • Tipo de envolvente
    EPNV (antideflagrante, no ventilado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.40 A
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
  • Clasificación IP
    54
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Brida frontal en C / Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T3C
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    722856009760

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1800RPM HG458 EPNV 115V 48 1PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo