Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje5.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C9.94 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso13 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa0.54 A
- Corriente de carga completa0.50 A
- Eficiencia a plena carga58.7 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAM
- kW0.19 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856015327
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeNEMA 56
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 0.25 HP, fase 3 , 1800 RPM, 575 V, bastidor 56C , TEFC
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 0.25 HP, fase 3 , 1800 RPM, 575 V, bastidor 56C , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856015327
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje
- El motor no acepta un kit de frenos
- Aislamiento de clase B