Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud del motor menos eje5.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C10.08 pulg.
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso25 lb
Details
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0.72 A
- Eficiencia a plena carga78.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAL
- kW0.37 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856029638
- Categoría del motorMotores de servicio de lavado
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856029638
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM N622 TENV 575V 56C 3PH
- 10:1 Par variable, Rango de velocidad de par constante como se indica a continuación del sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F, F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en el factor de servicio F2 1.15 en onda senoidal, 1.0 Factor de servicio en cojinetes de bolas de doble sellado IGBT, Totalmente adjunta, eje de acero inoxidable 303 sin ventilación con sellos de contacto accionados por resorte en cada blindaje terminal (extremo del variador solo en motores TENV) Cubierta de caja de conductos de acero inoxidable, placa de identificación, protector de ventilador (TEFC) y hardware Caja de conduit de gran tamaño fundida con juntas de nitrilo de alta temperatura y entrada roscada Orificios de drenaje obstruidos en cada blindaje lateral para montaje en cualquier ángulo Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en el marco, base, blindajes terminales, rotor y estator aprobados por el USDA, pintura epoxi blanca RUST-OLEUM®
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad