Motion
145TTWR6033AA

LEESON (RRX)
145TTWR6033AA

Motor de servicio de lavado - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, 145TC bastidores, caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1745 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #04740621
No. Fabricante 145TTWR6033AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
145TTWR6033AA

Motor de servicio de lavado - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, 145TC bastidores, caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1745 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #04740621
No. Fabricante 145TTWR6033AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud del motor menos eje
    8.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    13.93 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    53 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1745 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.3 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856029690
  • Categoría del motor
    Motores de servicio de lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856029690
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 1800RPM N630 TEFC 575V 145TC 3PH
  • Adecuado para servicio 10:1 CT de 60 minutos, de lo contrario, el sistema de aislamiento 2:1 CT MAX GUARD® Clase F, F1 montaje solamente, no se puede volver a ensamblar al factor de servicio F2 1.15 en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT Cojinetes de bolas de sellado doble 303 Eje de acero inoxidable con sellos de contacto accionados por resorte en cada blindaje terminal (extremo de accionamiento solo en motores TENV) Cubierta de caja de conducto de acero inoxidable, placa de identificación, protector de ventilador (TEFC) y hardware Caja de conducto de gran tamaño fundida con juntas de nitrilo de alta temperatura y entrada roscada Orificios de drenaje obstruidos en cada blindaje para montaje en todos los ángulos Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en el marco, base, protectores terminales, rotor y estator aprobados por el USDA, pintura epoxi blanca RUST-OLEUM®

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo