Motion
48S17S25R

LEESON (RRX)
48S17S25R

Motor de propósito definido - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48N , envolvente semicerrado, 60 Hz, base 1725 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #04740622
No. Fabricante 48S17S25R
Precio290.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
48S17S25R

Motor de propósito definido - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48N , envolvente semicerrado, 60 Hz, base 1725 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #04740622
No. Fabricante 48S17S25R
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
Precio290.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48N
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    7.59 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Quemadores de aceite comerciales, limpiadores de vapor/presión de agua caliente, residenciales
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción
    Motor de ventilador y soplador, 0.25 HP, monofásico, 60 Hz, 115 V, 1800 RPM, 48N fotogramas, SEMI CERRADO
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • Tipo de envolvente
    Semicerrado
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.9 A
  • Eficiencia a plena carga
    60.2 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    10
  • Código KVA
    M
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856041494
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • UPC_NO
    722856041494
  • Voltaje
    115 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1800RPM O002 SEMICERRADO 115V
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso.
  • Los cojinetes de bolas de doble blindaje proporcionan una vida útil más larga.
  • El diseño continuo o continuo de aire sobre servicio permite un funcionamiento constante a la potencia nominal (como se indica).
  • Varias configuraciones de montaje (como se indica).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo