Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Z
- Longitud total de la dimensión C6.27 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso8 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base3250 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeSemicerrado
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.7 A
- Eficiencia a plena carga67 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856041616
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor1/7 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeRonda
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO722856041616
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseño de alta eficiencia, cable de fase dividida 14” para una conexión sencilla Rendimiento ultrasilencioso Diseño de fase dividida 10" conductores