Motion
5KCP36NNB671U

LEESON (RRX)
5KCP36NNB671U

Motor de propósito definido - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1625 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740628
No. Fabricante 5KCP36NNB671U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KCP36NNB671U

Motor de propósito definido - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1625 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740628
No. Fabricante 5KCP36NNB671U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    9.85 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    20 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1625 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    57 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856042798
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    722856042798
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM P253 DP 115V 56 1PH
  • Protección térmica, como se indica Interruptor electrónico de inversión instantánea Tornillos de abrazadera extendidos para montar el protector de la correa o los accesorios Interruptor de inversión de tres polos y doble tiro suministrado por el cliente Base rígida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo