Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor63M
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C8.54 pulg.
- Diámetro del eje11 mm
- Peso12 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF3
- RPM base1700 rpm
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga68 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAH
- kW0.19 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856026361
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6202
- Tipo de productoMotores de estructura IEC
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeIEC
- Estándares cumplidosCE, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856026361
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Meets IE3 European and NEMA Premium® efficiencies Aluminum (63-90 frame) or Cast Iron (100-315 frame) frame construction MAX GUARD® Class F Insulation, Class B rise @ rated KW IP55 weatherproof enclosure, Rotatable/Removable Base (63-90 frame) Wye Start-Delta Run on 160 Frame and larger 1.15 Service Factor on 60 Hz sine wave, 1.0 SF or VFD, IEC Design “N” with NEMA “B” Torques Top Mounted/Oversized gasketed terminal box Meets IEEE45, IEC60092 & USCG CFR46 Marine Duty (63-90 frame “Below Deck”)