Motion
100LTFC6502AA

MARATHON ELECTRIC
100LTFC6502AA

Motor de bastidor IEC - 3 kW, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 100L , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3520 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740687
No. Fabricante 100LTFC6502AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
100LTFC6502AA

Motor de bastidor IEC - 3 kW, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 100L , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3520 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740687
No. Fabricante 100LTFC6502AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    100L
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    16.33 pulg.
  • Diámetro del eje
    28 mm
  • Peso
    96 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • RPM base
    3520 rpm
  • Descripción Palabra clave
    4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    J
  • kW
    3 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856026910
  • Caballos de fuerza del motor
    4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    IEC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
4HP 3600RPM R451A TEFC 575V 100L 3PH
  • Cumple con las IE3 eficiencias europeas y NEMA Premium® Construcción de marco de aluminio (marco 63-90 ) o hierro fundido (marco 100-315 ) Aislamiento MAX GUARD® Clase F, Elevación de clase B a carcasa resistente a la intemperie con clasificación KW IP55 , Base giratoria/extraíble (63-90 bastidores) Arranque en estrella-Delta Run con 160 bastidores y par 10:1 variable mayor, Rango de velocidad de par constante como se indicó Caja de terminales con empaque superior/sobredimensionada Cumple con IEEE45, IEC60092 y USCG CFR46 Servicio marino (63-90 marco “Bajo cubierta”) 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal de 60 Hz, 1.0 SF o VFD, Diseño IEC “N” con pares NEMA “B”

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo