Motion
256TTTNA18577BC

LEESON (RRX)
256TTTNA18577BC

Motor de uso intensivo - 10 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 256T , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1172 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04740696
No. Fabricante 256TTTNA18577BC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
256TTTNA18577BC

Motor de uso intensivo - 10 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 256T , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1172 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04740696
No. Fabricante 256TTTNA18577BC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    256T
  • Longitud del motor menos eje
    12.25 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola / Estabilizado por calor
  • Longitud total de la dimensión C
    22.35
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    425 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    90 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    1172 rpm
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    Bola / Estabilizado por calor
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Características
    Calidad Blue Chip®, construcción 100% de hierro fundido para rigidez y vibración reducida Pintura epoxi interna y externa CR200 Cable magnético resistente al coronavirus Sistema de aislamiento Clase H Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase H) Rodamientos de bolas estabilizados por calor y grasa de alta temperatura Adecuado para uso del inversor para par 20:1 variable con 1.0 S.F. en 90°C ambiente Adecuado para 90OC ambientes a 1.15 S.F. o 100OC ambientes a 1.0 S.F. Tubos de grasa extendidos, regrasables en servicio 8 conductores de pie
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    10.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    91 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    H
  • kW
    7.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856043023
  • Categoría del motor
    Motores de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6210
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    No
  • UPC_NO
    722856043023
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
10HP 1200RPM S566 TEO 575V 256T 3PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo