Motion
215TTGS4030DD

LEESON (RRX)
215TTGS4030DD

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 10 hp, 1800 rpm, 3 ph, 575 V, bastidor 215T , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740729
No. Fabricante 215TTGS4030DD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
215TTGS4030DD

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 10 hp, 1800 rpm, 3 ph, 575 V, bastidor 215T , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740729
No. Fabricante 215TTGS4030DD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6307
  • Tamaño del bastidor
    215T
  • Longitud del motor menos eje
    10.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    20.91 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    225 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    10.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    F
  • kW
    7.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856022967
  • Categoría del motor
    Motor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T3B
  • Protección térmica
    Termostatos (N/C)
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856022967
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
10HP 1800RPM U026 EPFC 575V 215T 3PH
  • 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal Par 10:1 variable, rango de velocidad de par constante como se indica @1.0 SF clase F aislamiento, Cojinetes de bolas (excepto según se indique), Construcción totalmente de hierro fundido CR200 resistente a los coronavirus, Cable magnético con clasificación 200°C Termostatos normalmente cerrados (deben conectarse al circuito de control) Cumple con el código de temperatura T3B Eslinga del eje, UL Listed File No. E12044, Archivo certificado CSA n.o LR47504, Superficie externa tratada con epoxi Cumple con IEEE45 USCG Marine Duty,Construcción IP 54 Contact Marathon Motors para montaje en F2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo