Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor405TS
- Longitud del motor menos eje17
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C31.00 pulg.
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso1,004 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente50 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base3560 rpm
- Descripción Palabra clave150 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa169.0 A
- Eficiencia a plena carga93.6 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Código KVAF
- kW112 kW
- Número de catálogo del fabricanteU534
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856036230
- Categoría del motorMotor de bomba contra incendios
- Caballos de fuerza del motor150 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6313
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeTS
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Método de inicioArranque en estrella y arranque en estrella de pieza para Delta Run
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba contra incendios de 150 HP, fase 3 , 3600 RPM, 460 V, bastidor 405TS , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856036230
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Pintura roja en motores de doble voltaje de 25 HP a 200 HP NEMA, diseño B, código G o menos. Los motores de doble voltaje tienen 12 conductores, adecuados para arranque en estrella-triángulo o a través del arranque de línea en voltaje, o arranque de bobinado parcial en voltaje bajo. Los motores de voltaje único tienen 12 conductores y son adecuados para estrella-triángulo, a través de la línea o arranque de bobinado parcial. Aceptan kits de cara C. Los modelos de 230/460 y 460 voltios clasificados para 50 HZ en HP siguiente más bajo, 1.15 SF se convertirán en artículos de acumulación cuando se agote el stock actual.