Motion
444TSTDS4010BP

LEESON (RRX)
444TSTDS4010BP

Motor de bomba - 200 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 444TS , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 3560 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740777
No. Fabricante 444TSTDS4010BP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
444TSTDS4010BP

Motor de bomba - 200 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 444TS , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 3560 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740777
No. Fabricante 444TSTDS4010BP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    444TS
  • Longitud del motor menos eje
    18.5
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    34.00 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    1,313 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    50 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    3560 rpm
  • Descripción Palabra clave
    200 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    220.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    95 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    F
  • kW
    149 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    U536
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856036254
  • Categoría del motor
    Motor de bomba contra incendios
  • Caballos de fuerza del motor
    200 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6313
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    TS
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Método de inicio
    Arranque en estrella y arranque en estrella de pieza para Delta Run
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba contra incendios de 200 HP, fase 3 , 3600 RPM, 460 V, bastidor 444TS , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856036254
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
200HP 3600RPM U536 DP 460V 444TS 3PH
  • Pintura roja en motores de doble voltaje de 25 HP a 200 HP NEMA, diseño B, código G o menos. Los motores de doble voltaje tienen 12 conductores, adecuados para estrella-triángulo o en el arranque de línea en voltaje, o en el arranque de bobinado parcial en voltaje bajo. Los motores de voltaje simple tienen 12 conductores y son adecuados para estrella-triángulo, en la línea o en el arranque de bobinado parcial. Aceptan kits de cara en C. Consulte la sección Accesorios para ver los kits de los modelos de 230/460 y 460 voltios clasificados para 50 HZ en el siguiente HP más bajo, 1.15 SF. Se convertirá en un artículo de acumulación cuando se agote el stock actual.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo