Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor445TS
- Longitud del motor menos eje20.5
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C36.00 pulg.
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Peso1,414 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente50 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1780 rpm
- Descripción Palabra clave200 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa233.0 A
- Eficiencia a plena carga95 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Código KVAF
- kW149 kW
- Número de catálogo del fabricanteU537
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856036261
- Categoría del motorMotor de bomba contra incendios
- Caballos de fuerza del motor200 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6313
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeTS
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Método de inicioArranque en estrella y arranque en estrella de pieza para Delta Run
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba contra incendios de 200 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 445TS , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856036261
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Pintura roja en motores de doble voltaje de 25 HP a 200 HP NEMA, diseño B, código G o menos. Los motores de doble voltaje tienen 12 conductores, adecuados para estrella-triángulo o en el arranque de línea en voltaje, o en el arranque de bobinado parcial en voltaje bajo. Los motores de voltaje simple tienen 12 conductores y son adecuados para estrella-triángulo, en la línea o en el arranque de bobinado parcial. Aceptan kits de cara en C. Consulte la sección Accesorios para ver los kits de los modelos de 230/460 y 460 voltios clasificados para 50 HZ en el siguiente HP más bajo, 1.15 SF. Se convertirá en un artículo de acumulación cuando se agote el stock actual.