Motion
254TTFNA4030BD

LEESON (RRX)
254TTFNA4030BD

Motor de uso general - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 254 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1770 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740791
No. Fabricante 254TTFNA4030BD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
254TTFNA4030BD

Motor de uso general - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 254 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1770 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740791
No. Fabricante 254TTFNA4030BD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    254
  • Longitud del motor menos eje
    10.5 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6210
  • Longitud total de la dimensión C
    23.52 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    308 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    EJECUCIÓN IND DE JAULA CUADRADA
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    15.6 A
  • Corriente de carga completa
    15.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    91 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    G
  • kW
    11 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856014641
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    REV
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 15 HP, fase 3 , 1800 RPM, 575 V, bastidor 254T , TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    EN TODA LA LÍNEA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 15 HP, fase 3 , 1800 RPM, 575 V, bastidor 254T , TEFC
  • Protección térmica
    NO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856014641
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
15HP 1800RPM U648 TEFC 575V 254T 3PH
  • Las construcciones de los bastidores son de acero o aluminio de gran calibre, como se indica
  • 1.15 Factor de servicio
  • 60/50 hertzios chapados en el nombre a la siguiente potencia más baja
  • Acepta los kits de cara en C como se indica, consulte también la sección Accesorios
  • Kits de uso intensivo disponibles, consulte la sección Accesorios
  • Eslinga de eje, cojinetes reengrasables (182T y más grandes), terminales de plomo (364T y más grandes) y tapas de cojinetes en 444T y más grandes
  • Cojinetes de bolas, excepto cuando se indique
  • Reconocimiento UL y certificación CSA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo