Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Z
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total10.7500 pulg., 273.05 mm
- Longitud total de la dimensión C10.75 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Longitud del eje4.0600 pulg.;103.12 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento6.9400 pulg.;176.27 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento13.2500 pulg.;336.55 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento7.0000 pulg.;177.80 mm
- Par de apriete55.5 lb/pie
- Peso20 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEl protector térmico de restablecimiento automático evita el sobrecalentamiento;los cojinetes de bolas protegidos prolongan la vida útil del motor;el aislamiento de clase B protege el motor para una clasificación de temperatura máxima;adecuado para aplicaciones en interiores o exteriores
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Amperios a tensión10.2 A a 115 V
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1075 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.75, F#48Z, RPM:1075, 115V, OPAO
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6203
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoCondensador de división permanente
- Tipo de envolventeOAO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa10.2 A
- Corriente de carga completa10.2 A
- Eficiencia a plena carga64 %
- Par de carga completa55.5 pies-libras
- Grupo y claseNo peligroso
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.75 CV
- Hz60 Hz
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP10
- Código KVAC
- kW0.56 kW
- Número de catálogo del fabricanteX009
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856038593
- Corriente máxima permitida10.2 A
- Modelo48A11O787J
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Código de diseño del motorL
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeAnillos flexibles/perno extendido
- Placa de identificación48A11O787J
- Clase de diseño NEMAL
- Número de velocidades3
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeExtensión especial única
- EstándaresCertificación CSA, reconocimiento UL
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856038593
- Voltaje115 V
- Voltios a frecuencia115 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Protector térmico de reinicio automático; Cojinetes de bolas protegidos;Aislamiento de clase B;Adecuado para aplicaciones en interiores o exteriores