Motion
48A11O1350C

LEESON ELECTRIC
48A11O1350C

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 277 V, bastidor 48Y , caja OAO, 60 Hz, base 1075 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04740845
No. Fabricante 48A11O1350C
Precio341.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48A11O1350C

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 277 V, bastidor 48Y , caja OAO, 60 Hz, base 1075 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04740845
No. Fabricante 48A11O1350C
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
Precio341.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    9.25 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    El protector térmico de restablecimiento automático evita el sobrecalentamiento;los cojinetes de bolas protegidos prolongan la vida útil del motor;el aislamiento de clase B protege el motor para una clasificación de temperatura máxima;adecuado para aplicaciones en interiores o exteriores
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1075 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:0.25, F#48Y, RPM:1200, 277V, OPAO
  • Descripción Palabra clave
    0.25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Condensador de división permanente
  • Tipo de envolvente
    OAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    61.2 %
  • Par de carga completa
    19.30 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.25 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    10
  • Código KVA
    A
  • kW
    0.19 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    X018
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856038661
  • Modelo
    48A11O1350C
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    277 V
  • Tipo de montaje
    Anillos flexibles/perno extendido
  • Número de velocidades
    3
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • UPC_NO
    722856038661
  • Voltaje
    277 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1200RPM X018 OPAO 277V 48Y 1PH
  • Marco y soportes abiertos Modelo de varias velocidades Salida de cable enchapada, Resistente al clima Conector para marcha atrás 2-1/4” Montaje en anillo elástico (base no incluida, consulte la sección Accesorios) 2 1/2” anillos adaptadores suministrados, se entregan sueltos en caja 3/4" pernos pasantes, extremo del eje, 30” cables largos Reinicio automático del protector térmico Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios