Motion
48A11O653R

LEESON ELECTRIC
48A11O653R

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/6 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Y , caja OAO (aire libre), 60 Hz, base 1075 rpm, montaje de tres terminales, servicio continuo
Artículo MI #04740856
No. Fabricante 48A11O653R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48A11O653R

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/6 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Y , caja OAO (aire libre), 60 Hz, base 1075 rpm, montaje de tres terminales, servicio continuo
Artículo MI #04740856
No. Fabricante 48A11O653R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    20.00 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1075 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.17 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.1 A
  • Eficiencia a plena carga
    50.4 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856038913
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/6 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Tres terminales
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • UPC_NO
    722856038913
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/6HP 1200RPM X042 OPAO 115V 48Y 1PH
  • Marco abierto y soportes Capacidad multivelocidad Reinicio automático protector térmico 30” conductores, rotación CCW, extremo de cable fijo 1” pernos pasantes extendidos ambos extremos 20” Longitud total Kits de adaptadores de longitud incluidos Condensador no incluido.