Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C10.79 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso10 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1100 rpm
- Descripción Palabra clave0.13 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.7 A
- Eficiencia a plena carga51.9 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP01
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856042095
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/8 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajePerno redondo/extendido
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856042095
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Condensador de sobrealimentación de aire abierto monofásico dividido no incluido, consulte la sección de accesorios Rodamiento de manguito Rotación fija en sentido antihorario, visualización del eje opuesto del motor