Motion
48A11O1109J

LEESON ELECTRIC
48A11O1109J

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1200 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 48Y , caja OAO, 60 Hz, base 1075 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04740873
No. Fabricante 48A11O1109J
Precio415.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48A11O1109J

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1200 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 48Y , caja OAO, 60 Hz, base 1075 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04740873
No. Fabricante 48A11O1109J
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
Precio415.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    8.2500 pulg., 209.55 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    8.25 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    15 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Modelo multivelocidad;3 montaje en terminal;Capacitor no incluido;Paros de rodamiento
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1075 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:0.33, F#48Y, RPM:1075, 230V, OPAO
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Condensador de división permanente
  • Tipo de envolvente
    OAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    66 %
  • Par de carga completa
    24.63 pies-libras;33.39 N-m
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.33 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    10
  • Código KVA
    C
  • kW
    0.25 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    X222
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856041937
  • Modelo
    48A11O1109J
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Tres terminales
  • Número de velocidades
    2
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856041937
  • Voltaje
    230 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1200RPM X222 OPAO 230V 48Y 1PH
  • Modelo multivelocidad, como se indica, montaje de terminal 3 Reemplaza a los números de portadora HC41VE700 y 701, Emerson n.o 3225, Magnetek n.o 536 y Century (A.O. Smith)n.o OCB1036 Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios Rodamientos de bolas