Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Z
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total10.8100 pulg., 274.57 mm
- Longitud total de la dimensión C10.81 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso25 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesProtector térmico de restablecimiento automático; grasa de bajo ruido; pernos de pasador extendidos
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- AplicacionesVentilador de pedestal
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1075 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.50 Y 0.25, F#48Z, RPM:1200, 115V, TÉ
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoCondensador de división permanente
- Tipo de envolventeTEAO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.7 A
- Eficiencia a plena carga64 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.50 hp;0.25 hp
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAC
- kW0.37 kW;0.19 kW
- Número de catálogo del fabricanteX925
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856042170
- Modelo48A11T2026A
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBrazo redondo/basculante
- Número de velocidades2
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856042170
- Voltaje115 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Armazón de acero de gran calibre y cubierta de ventilador de horquilla montados con cuatro pernos de 7/8” extendidos en un círculo de 5-1/8” pernos Modelo multivelocidad Reinicio automático del protector térmico Eje largo de 1/2” x 2-1/2” con dos planos, 90° de separación Condensador incluido