Motion
143TTFR4028BD

LEESON ELECTRIC
143TTFR4028BD

Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor 143 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1755 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740967
No. Fabricante 143TTFR4028BD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
143TTFR4028BD

Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor 143 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1755 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740967
No. Fabricante 143TTFR4028BD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    143
  • Longitud del motor menos eje
    7.56 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    12.87 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1755 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    3.5 A
  • Corriente de carga completa
    3.45 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    M
  • kW
    0.75 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856013668
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 1 HP, fase 3 , 1800 RPM, 200 V, bastidor 143T , TEFC
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 1 HP, fase 3 , 1800 RPM, 200 V, bastidor 143T , TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856013668
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM E824 TEFC 200V 143T 3PH
  • Las construcciones de los bastidores son de acero o aluminio de gran calibre, como se indica
  • Cojinetes de bolas (excepto según se indique)
  • 1.15 Factor de servicio (excepto según se indique)
  • 60/50 hercios a la siguiente potencia inferior, como se indica
  • El motor acepta un kit de cara C
  • Reconocimiento UL y certificación CSA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron