Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje6.81 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total13.9400 pulg.
- Longitud total de la dimensión C13.94 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud del eje2.0000 pulg.
- Peso29 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesCertificación Csa y reconocimiento Ul
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Amperios a tensión1.2 A a 575 V
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.75, F#56, RPM:1800, 575V, XPFC
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6203
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeEPFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.2 A
- Eficiencia a plena carga75.5 %
- Par de carga completa36.00 pies-libras
- Grupo y claseClase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
- Código de armonización8501.51.4040
- Hp0.75 CV
- Hz60 Hz
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP54
- Código KVAL
- kW0.56 kW
- Número de catálogo del fabricanteG667
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856022370
- Modelo56T17G5322D
- Categoría del motorMotor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosCSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3B
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856022370
- Voltaje575 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple con el código de temperatura T3B Caja de conductos a prueba de explosiones incluida, se envía suelta Sobrecarga automática