Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56HC
- Longitud total de la dimensión C14.82 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso52 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesLavadora a presión
- RPM base3450 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa11.8 A
- Eficiencia a plena carga84 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856043535
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCSA
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaManual
- UPC_NO722856043535
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
3HP 3600RPM K618 TEFC 230V 56HC 1PH
- Extremo del eje bloqueado mecánicamente en modelos con cara C Estructuras de acero de gran calibre Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para mayor eficiencia Servicio continuo Reinicio manual del protector térmico 56H, 143T y 145T Base combinada con 12 orificios de montaje
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad