Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145T
- Longitud del motor menos eje6.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola / Estabilizado por calor
- Longitud total de la dimensión C11.43
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso69 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente90 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1740 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola / Estabilizado por calor
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- CaracterísticasCalidad Blue Chip®, construcción 100% de hierro fundido para rigidez y vibración reducida Pintura epoxi interna y externa CR200 Cable magnético resistente al coronavirus Sistema de aislamiento Clase H Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase H) Rodamientos de bolas estabilizados por calor y grasa de alta temperatura Adecuado para uso del inversor para par 20:1 variable con 1.0 S.F. en 90°C ambiente Adecuado para 90OC ambientes a 1.15 S.F. o 100OC ambientes a 1.0 S.F. Tubos de grasa extendidos, regrasables en servicio 8 conductores de pie
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa2.3 A
- Eficiencia a plena carga85.5 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP54
- Código KVAL
- kW1.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856042972
- Categoría del motorMotores de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856042972
- Diagrama de cableado