Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6319
- Tamaño del bastidor449
- Longitud del motor menos eje29.38 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6318
- Longitud total de la dimensión C48.25 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Peso2281 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesSopladores, compresores, transportadores, maquinaria en entornos, bombas
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1188 rpm
- Descripción Palabra clave200 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa245.0 A
- Corriente de carga completa245.00 A
- Eficiencia a plena carga95.4 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP12
- Código KVAG
- kW149 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856013439
- Caballos de fuerza del motor200 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 200 HP, fase 3 , 1200 RPM, 460 V, bastidor 449T , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioArranque en estrella e inicio en Wdg de pieza, funcionamiento en Delta o inversor
- Rpm síncrono1200 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 200 HP, fase 3 , 1200 RPM, 460 V, bastidor 449T , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856013439
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- El motor no acepta un kit de cara C
- 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea