Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6312
- Tamaño del bastidor286
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6211
- Longitud total de la dimensión C23.62 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso478 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base3560 rpm
- Descripción Palabra clave40 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa36.5 A
- Corriente de carga completa36.50 A
- Eficiencia a plena carga93.6 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP12
- Código KVAH
- kW30 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856013446
- Caballos de fuerza del motor40 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeTS
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 40 HP, fase 3 , 3600 RPM, 575 V, bastidor 286TS , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 40 HP, fase 3 , 3600 RPM, 575 V, bastidor 286TS , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856013446
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- El motor acepta un kit de cara C
- Diseño NEMA A
- Adecuado para el 2:1 CT funcionamiento
- 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea