Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215TZ
- Longitud total de la dimensión C18.70 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso158 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1730 rpm
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa44.00 A, 44.0 A
- Eficiencia a plena carga82.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856037527
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseño de arranque de condensador/funcionamiento de condensador para par de arranque alto y amperios bajos Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje 84” conductores El armazón y la base de acero de gran calibre Los ejes son 1” más largos que el estándar NEMA para espacio libre adicional Pantallas de roedor Termostatos para protección contra sobrecarga térmica Con certificación UL y CSA