Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor184JM
- Longitud del motor menos eje10.5
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C16.32 pulg.
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso80 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base3500 rpm
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa22.00 A, 22.0 A
- Eficiencia a plena carga80 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAH
- kW3.70 kW
- Número de catálogo del fabricanteZ408A
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856032645
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6205
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeJM
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de acoplamiento cerrado de 5 HP, monofásico, 3600 RPM, 230 V, bastidor de 184JM , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Dimensiones del eje de la bomba NEMA JM Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje Diseño de arranque del condensador para par de arranque alto Diseño de arranque del condensador/funcionamiento del condensador para mayor eficiencia Solo montaje de servicio continuo F1 , no se puede volver a montar en F2