Motion
184TBDW17011AA

MARATHON ELECTRIC
184TBDW17011AA

Motor de bomba - 5 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 184JP , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3500 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04741190
No. Fabricante 184TBDW17011AA
Precio1,941.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
184TBDW17011AA

Motor de bomba - 5 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 184JP , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3500 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04741190
No. Fabricante 184TBDW17011AA
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
Precio1,941.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    184JP
  • Longitud del motor menos eje
    10.5
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    19.46 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    89 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3500 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    22.00 A, 22.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    80 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    H
  • kW
    3.70 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    Z427A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856034519
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    JP
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de acoplamiento cerrado de 5 HP, monofásico, 3600 RPM, 230 V, bastidor de 184JP , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 3600RPM Z427A DP 230V 184JP 1PH
  • Dimensiones del eje de la bomba NEMA JP Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje Diseño de arranque del condensador para par de arranque alto Diseño de arranque del condensador/funcionamiento del condensador para mayor eficiencia Solo montaje de servicio continuo F1 , no se puede volver a ensamblar con factor de servicio F2 1.15 Con reconocimiento UL y certificación CSA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo