Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Z
- Longitud total de la dimensión C9.72 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso15 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.1 A
- Eficiencia a plena carga62 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856039835
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase flexible/Tornillo extendido
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- UPC_NO722856039835
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas de 3/4" con pernos pasantes, extremo del eje de 1/2" con adaptador de 5/8" y estructura y base de acero de gran calibre