Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Z
- Longitud total de la dimensión C9.62 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso14 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.0 A
- Eficiencia a plena carga58 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856022066
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- UPC_NO722856022066
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas Extensión de eje 1-7/8" de largo por 1/2" de diámetro Adaptador de eje 5/8" incluido Marco de acero de gran calibre y base El bastidor 48Y y 48YZ tienen 48/56 orificios de montaje del bastidor