Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Z
- Longitud total de la dimensión C9.47 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso13 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.1 A
- Eficiencia a plena carga59.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856039378
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor277 V
- Tipo de montajeBase flexible/Tornillo extendido
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856039378
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas de 5/8" con pernos pasantes, extremo del eje 48Y y marco 48YZ tienen 48/56 orificios de montaje del marco Bastidor y base de acero de gran calibre