Motion
48S17D2105H

LEESON ELECTRIC
48S17D2105H

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Y , caja DP, 60 Hz, base de 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04741274
No. Fabricante 48S17D2105H
Precio278.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48S17D2105H

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Y , caja DP, 60 Hz, base de 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04741274
No. Fabricante 48S17D2105H
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
Precio278.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    9.7200 pulg., 246.88 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    9.72 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Trabajo pesado;Construcción de acero laminado;Lubricación permanente;Pares sellados doblemente;Listado de componentes reconocidos y certificación Csa
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:0.33, F#48Y, RPM:1800, 115V, DP
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    57.5 %
  • Par de carga completa
    16.2 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.33 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    S
  • kW
    0.25 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    S127
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856007902
  • Modelo
    48S17D2105H
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856007902
  • Voltaje
    115 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM S127 DP 115V 48Y 1PH
  • Diseños de arranque de condensador o fase dividida económicos de estructura y base de acero de gran calibre, como se ha indicado 48Y y 48YZ , con orificios de montaje de 48/56 Fr

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno