Motion
182TTDR4124BB

LEESON ELECTRIC
182TTDR4124BB

Motor de bomba - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 182JP , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3475 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04741311
No. Fabricante 182TTDR4124BB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
182TTDR4124BB

Motor de bomba - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 182JP , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3475 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04741311
No. Fabricante 182TTDR4124BB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    182JP
  • Longitud del motor menos eje
    6.75
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    19.16 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    56 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    3475 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.8 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    J
  • kW
    3.70 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    U166
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856035059
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    JP
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de acoplamiento cerrado de 5 HP, fase 3 , 3600 RPM, 575 V, bastidor 182JP , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856035059
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 3600RPM U166 DP 575V 182JP 3PH
  • Dimensiones del eje de la bomba NEMA JP El bastidor JPV incluye cubierta antigoteo para montaje vertical sin base El bastidor JP tiene base rígida, cubierta antigoteo no incluida Bloqueo mecánico en el extremo del eje Aislamiento de Clase B para servicio continuo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo