Motion
215TTDC6003AA

LEESON ELECTRIC
215TTDC6003AA

Motor de uso general - 15 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 215 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3510 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04741316
No. Fabricante 215TTDC6003AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
215TTDC6003AA

Motor de uso general - 15 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 215 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3510 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04741316
No. Fabricante 215TTDC6003AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6308
  • Tamaño del bastidor
    215
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Longitud total de la dimensión C
    17.87 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    187 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    3510 rpm
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    13.9 A
  • Corriente de carga completa
    13.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    91 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    H
  • kW
    11 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856012890
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 15 HP, fase 3 , 3600 RPM, 575 V, bastidor 215T , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 15 HP, fase 3 , 3600 RPM, 575 V, bastidor 215T , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856012890
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
15HP 3600RPM U286 DP 575V 215T 3PH
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
  • El motor acepta un kit de cara C
  • Adecuado para el 2:1 CT funcionamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno