Motion
254TTDX4018CE

LEESON ELECTRIC
254TTDX4018CE

Motor de uso general - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 200 V, bastidor 254 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3520 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04741322
No. Fabricante 254TTDX4018CE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
254TTDX4018CE

Motor de uso general - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 200 V, bastidor 254 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3520 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04741322
No. Fabricante 254TTDX4018CE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    254
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Longitud total de la dimensión C
    20.57 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    214 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    3520 rpm
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    53.0 A
  • Corriente de carga completa
    53.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    91 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    F
  • kW
    14.90 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856011213
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 20 HP, fase 3 , 3600 RPM, 200 V, bastidor 254T , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 20 HP, fase 3 , 3600 RPM, 200 V, bastidor 254T , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856011213
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
20HP 3600RPM U900 DP 200V 254T 3PH
  • Eficiencias conformes con EISA, como se ha indicado
  • Cojinetes de bolas
  • Factores de servicio NEMA
  • El motor acepta un kit de cara C
  • Diseño NEMA B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo