Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Y
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total13.7500 pulg., 349.25 mm
- Longitud total de la dimensión C13.75 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso27 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEl protector térmico de restablecimiento automático evita el sobrecalentamiento.;El sistema de aislamiento de iris ofrece una protección superior para su uso con un variador de frecuencia.;Lubricado permanentemente;Los cojinetes sellados dos veces prolongan la vida útil del motor.;La temperatura ambiente hasta 70°C permite un funcionamiento uniforme en una variedad de entornos y aplicaciones.;Montaje vertical/horizontal para la colocación correcta del ventilador dentro del flujo de aire.
- Rango de temperatura ambiente140 °F;60 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1075 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:1, F#48Y, RPM:1075, 460V, DIEZV
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoCondensador de división permanente
- Tipo de envolventeTENV
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.4 A
- Eficiencia a plena carga68 %
- Par de carga completa73.9 pies-libras
- Código de armonización8501.40.6040
- Hp1 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAB
- kW0.75 kW
- Número de catálogo del fabricanteX462
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856037930
- Modelo48A11T619A
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeRonda
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856037930
- Voltaje460 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Soportes de bastidor y extremo incluidos Cables largos modelo 30” de una sola velocidad, Eslinga de eje Tapón para marcha atrás resistente a la intemperie 3/4” pernos pasantes en el extremo del eje, 1” pernos pasantes en el extremo del cable Protector térmico de reinicio automático Orificios de drenaje con tapones extraíbles en los soportes de extremo. Retire el tapón inferior después de la instalación Kits de montaje de terminal y otros accesorios disponibles (consulte la sección Accesorios) Temperatura ambiente 60°C , Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios