Motion
56T11O5308H

LEESON ELECTRIC
56T11O5308H

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 56Y , caja OAO, 60 Hz, base 1140 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04741334
No. Fabricante 56T11O5308H
Precio776.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56T11O5308H

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 56Y , caja OAO, 60 Hz, base 1140 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04741334
No. Fabricante 56T11O5308H
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
Precio776.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56Y
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    15.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Protector térmico de restablecimiento automático; Sistema de aislamiento de iris; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Temperatura ambiente de hasta 70°C; Montaje vertical/horizontal
  • Rango de temperatura ambiente
    158 °F;70 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1140 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    OAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.7 A
  • Eficiencia a plena carga
    75.5 %
  • Par de carga completa
    4.5 pies-libras;6.1 N-m
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Hp
    1 CV
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    10
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.75 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856038470
  • Modelo
    56T11O5308H
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Banda redonda/en el vientre
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856038470
  • Voltaje
    575 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1200RPM X522 OPAO 575V 56Y 3PH
  • 70°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Protector térmico de reinicio automático Cojinetes de bolas sellados doble Eje largo de 5/8” diám. x 5” con ranura plana Salida de cable roscado Los bujes en ambos extremos aceptarán kits de base resistentes, consulte la sección Accesorios 4 Tornillos de ubicación separados 90 grados, 3.33” desde el borde exterior del cabestrillo del eje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno