Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor256T
- Longitud total de la dimensión C24.06 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso187 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1755 rpm
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa59.5 A
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856037534
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856037534
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseño de arranque de condensador/funcionamiento de condensador para par de arranque alto y bajos amperios Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje 84” conductores El armazón y la base de acero de gran calibre Los ejes son 1” más largos que el estándar NEMA para mayor holgura Pantallas de roedores Termostatos para protección contra sobrecarga térmica