Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor213JP
- Longitud del motor menos eje11.15
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C23.79 pulg.
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Peso130 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1730 rpm
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa28.0 A
- Eficiencia a plena carga78.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAH
- kW3.70 kW
- Número de catálogo del fabricanteZ428
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856034526
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6206
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeJP
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de acoplamiento cerrado de 5 HP, monofásico, 1800 RPM, 230 V, bastidor de 213JP , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856034526
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Dimensiones del eje de la bomba NEMA JP Bloqueo mecánico en el extremo del eje Diseño de arranque del condensador para un par de arranque alto No acepta un kit de cubierta antigoteo Servicio continuo