Motion
Z611
Motores de CC - Imán permanente, cepillado, 180 V, 1750 rpm rpm, totalmente refrigerado por ventilador, bastidor 56C
Artículo MI #04741342
No. Fabricante Z611
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motores de CC - Imán permanente, cepillado, 180 V, 1750 rpm rpm, totalmente refrigerado por ventilador, bastidor 56C
Artículo MI #04741342
No. Fabricante Z611
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Longitud total del bastidor
    9.50 pulg.
  • Tamaño del bastidor
    USS56C
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    13.81 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.625 pulg.
  • Longitud de extensión del eje
    1.94 pulg.
  • Peso
    34.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Corriente de carga completa del inducido
    3.8 A
  • RPM base
    1750 rpm
  • Certificación (CE)
    N
  • Aprobación de CSA
    Y
  • Corriente
    3.8 A
  • URL de origen de datos
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Clasificación de eficiencia
    82.1 %
  • Tipo de envolvente
    Ventilador totalmente cerrado refrigerado
  • Instrucciones de instalación
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de catálogo del fabricante
    Z611
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856025890
  • Temperatura ambiente máx.
    40
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Brida frontal en C / Base rígida
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    No
  • Clasificación de potencia
    0.75 HP/0.56 kW
  • Rotación
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • UPC_NO
    722856025890
  • Voltaje
    180 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1750RPM Z611 TEFC 180DCV 56C 0PH
  • Fácil acceso al cepillo con un diseño de portaescobillas único Cepillos extragrandes para una vida útil extralarga Características de par/velocidad lineal en todo el rango de velocidades Alto par de arranque, alta capacidad de corriente pico Usable en variadores de velocidad ajustable de CC tipo PWM con clasificación de HP más alta

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo